Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador48 pulg.
- Peso300 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero galvanizado
- Material de protecciónAcero galvanizado
- Código de armonización8414.59.6595
- Color de la carcasaGris
- Número de Upc del fabricante717490651185
- Flujo de aire máximo32100 cfm
- Corriente del motor9.8/4.9 A
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60/50 Hz
- Voltaje del motor115/230 V
- Tipo de montajePanel
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- UPC_NO717490651185
Descripción general
- Flujo de aire y eficiencia líderes en la industria con flujos de aire de hasta 40,000 cfm y eficiencias de hasta 40 cfm/vatio
- Diseño probado en laboratorio para un rendimiento máximo y un funcionamiento silencioso
- Componentes de acero galvanizado de gran calibre y recubiertos en polvo
- Motores TEAO protegidos térmicamente para una larga vida útil
- Soportes opcionales para poste y columna disponibles
- Disponible en tamaños de 24", 36", 48", 52" y 54"
- Estilo de cuchilla de 3 o 5 alas
- Dos años de garantía
- Fabricados en EE. UU.Abanico de panel de montaje de 2 metros o más.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
Folleto de la encuesta del sitio del cliente de Pinnacle Climate TechnologiesPinnacle Climate Technologies proporciona encuestas S.I.T.E. (inspección, prueba y evaluación de sitios) integrales y basadas en datos, diseñadas para optimizar la ventilación en el lugar de trabajo, la eficiencia energética y el cumplimiento normativo. Sus evaluaciones en persona ofrecen recomendaciones medibles que mejoran la comodidad de los empleados, reducen los costos operativos y respaldan el cumplimiento de OSHA a través de soluciones prácticas y priorizadas.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación