Motion
DWH304DH

DEWALT
DWH304DH

Extractor de polvo integrado: con cable, filtración HEPA, para usar con martillos SDS Plus de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #07618346
No. Fabricante DWH304DH
Precio386.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWH304DH

Extractor de polvo integrado: con cable, filtración HEPA, para usar con martillos SDS Plus de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #07618346
No. Fabricante DWH304DH
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
Precio386.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.291 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este extractor de polvo que cumple con la Tabla 1 de OSHA funciona con el DCH293 inalámbrico y el D25333 1-1/8 con cable Martillos giratorios. Cuenta con un conjunto de guardapolvo OSHA 1926.1153-compliant . Con un mecanismo de limpieza de filtros y un filtro HEPA, elimina el 99.97 % de las partículas en el aire de 0.3 micras o más. Este extractor de polvo tiene un potente conjunto de ventilador para una mayor succión durante la perforación de alto rendimiento. Permite a los usuarios taladrar hasta 1 pulg. de diámetro, hasta profundidades de hasta 10 pulg. Instale anclajes de manguito, perno/cuña y tornillo de gran diámetro con nuestro extractor de polvo integrado.
  • Incluye
    (1) DWH302DH Estuche de polvo, (1) DWH304DH Extractor de polvo
  • Número de Upc del fabricante
    885911528955
  • Tipo de potencia
    Con cable
  • Estándares cumplidos
    Ensamblaje de caja de polvo OSHA 1926.1153-Compliant , 1-Compliant OSHA
  • UPC_NO
    885911528955
  • Método de recogida de vacío
    Filtración HEPA

Descripción general

Descripción del fabricante
DWH304DH EXTRACTOR DE POLVO
  • Table 1-compliant dust management solution for 1-1/8 in. Martillos giratorios SDS Plus
  • El depósito de polvo transparente y duradero garantiza que los usuarios puedan ver cuándo es necesario vaciarlo
  • Boquilla antipolvo reemplazable para cambiar rápidamente a una nueva boquilla
  • Perfore hasta 1 pulg. Diámetro, longitud utilizable de 8 pulg., brocas de longitud total de 10 pulg.
  • Se adapta a espacios reducidos en elevadores de tijera y entre tuberías aéreas y conductos
  • Calibre de profundidad fácilmente ajustable para un taladrado de anclaje preciso
  • Funciona con cables e inalámbricos DEWALT de 1-1/8 pulg. Martillos giratorios SDS Plus
  • Se acopla mecánicamente al motor de la herramienta para alimentar la recolección de polvo, maximizando el tiempo de funcionamiento de la batería
  • La unidad se envía configurada para el martillo giratorio inalámbrico DCH293 . Los adaptadores suministrados permiten que la herramienta se ajuste al martillo giratorio D25333 SDS Plus con cable.

También puede gustarle