Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de batería compatibleCompatible con todas las baterías 20V MAX* y 60V MAX* DEWALT
- Longitud del cable6 pies
- Longitud9 pulg.
Detalles
- Tensión de la batería20 V
- ColorAmarillo/negro
- Certificación CSANo
- Listado ETLNo
- Material de la carcasaPlástico
- UPC_NO885911458238
- GarantíaGarantía de reembolso de 90 días/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía limitada de 3 años
Descripción general
- Compatible con todas las baterías DEWALT de 20 V MAX* y 60 V MAX*
- El ventilador interno hace circular el aire por las baterías para reducir los retrasos en el paquete caliente/frío
- Esta refrigeración asistida por ventilador de las baterías da como resultado un ciclo de carga más rápido y reduce el tiempo de inactividad en el campo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación