Motion
60131 (0-00-51128-60131-0) EPS300-1/8-6"-BLACK-10

3M
60131 (0-00-51128-60131-0) EPS300-1/8-6"-BLACK-10

3M™ Tubo termorretráctil de pared delgada EPS-300, con revestimiento adhesivo, 1/8 in, negro, pieza de 6 in, 10/caja
Artículo MI #07637405
No. Fabricante 60131 (0-00-51128-60131-0) EPS300-1/8-6"-BLACK-10
Precio41.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
60131 (0-00-51128-60131-0) EPS300-1/8-6"-BLACK-10

3M™ Tubo termorretráctil de pared delgada EPS-300, con revestimiento adhesivo, 1/8 in, negro, pieza de 6 in, 10/caja
Artículo MI #07637405
No. Fabricante 60131 (0-00-51128-60131-0) EPS300-1/8-6"-BLACK-10
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
Precio41.51 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• La construcción de doble pared proporciona resistencia a la abrasión y protección contra la humedad • Ofrece la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo • Ofrece protección para automóviles, camiones, componentes electrónicos, empalmes de cables, haces de cables y roturas de arnés • Hecho de poliolefina flexible negra • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Los tubos ignífugos están clasificados para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00051128601310
  • UPC_NO
    00051128601310

Descripción general

Descripción del fabricante
60131 (0-00-51128-60131-0)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de doble pared proporciona resistencia a la abrasión y protección contra la humedad
  • Ofrece la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo
  • Ofrece protección para automóviles, camiones, componentes electrónicos, empalmes de cables, conjuntos de cables y roturas de mazos de cables
  • Hecho de poliolefina flexible negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones