Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable6 pies
- Diámetro20 pulg.
- Profundidad general24.3 pulg.
- Altura total23.2 pulg.
- Ancho general8.3 pulg.
- Peso15 lb
Detalles
- Amperaje2.0 A
- Material de la hojaAcero equilibrado
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/5 CV
- Color de la carcasaNegro
- Número de Upc del fabricante657888100201
- Flujo de aire máximo4800 cfm
- Número de velocidades3
- OscilanteNo oscilante
- Fase1 fase
- Estándares cumplidosETL
- UPC_NO657888100201
- Voltaje120 V
Descripción general
- Construcción completamente metálica de alta resistencia
- Dirección ajustable
- Motores abiertos; no aptos para entornos húmedos o polvorientos
- Garantía limitada de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
Folleto de la encuesta del sitio del cliente de Pinnacle Climate TechnologiesPinnacle Climate Technologies proporciona encuestas S.I.T.E. (inspección, prueba y evaluación de sitios) integrales y basadas en datos, diseñadas para optimizar la ventilación en el lugar de trabajo, la eficiencia energética y el cumplimiento normativo. Sus evaluaciones en persona ofrecen recomendaciones medibles que mejoran la comodidad de los empleados, reducen los costos operativos y respaldan el cumplimiento de OSHA a través de soluciones prácticas y priorizadas.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación