Motion
MAC-30D
Ventilador Master portátil con llantitas - 30 in de diámetro, accionamiento directo, 2 velocidades, aspas de acero equilibrado, 120 V, 1/2 hp, monofásico, longitud del cable de 9 pies
Artículo MI #07652994
No. Fabricante MAC-30D
Precio346.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador Master portátil con llantitas - 30 in de diámetro, accionamiento directo, 2 velocidades, aspas de acero equilibrado, 120 V, 1/2 hp, monofásico, longitud del cable de 9 pies
Artículo MI #07652994
No. Fabricante MAC-30D
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
Su precio$346.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    9 pies
  • Diámetro
    30 pulg.
  • Profundidad general
    32 pulg.
  • Altura total
    33 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Peso
    31 lb

Detalles

  • Amperaje
    2.5 A
  • Material de la hoja
    Acero equilibrado
  • País de origen
    China
  • Tipo de variador
    Accionamiento directo
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Código de armonización
    8414.59.6595
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    657888140313
  • Flujo de aire máximo
    5500 cfm
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1 fase
  • Velocidad
    3
  • Estándares cumplidos
    ETL
  • UPC_NO
    657888140313
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
MAC-30D VENTILADOR DE TAMBOR MAESTRO DE 30"
  • Construcción completamente metálica de alta resistencia
  • Dirección ajustable
  • Motores abiertos; no aptos para entornos húmedos o polvorientos
  • Garantía limitada de 1 año

También puede gustarle

Los clientes también compraron