Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable9 pies
- Diámetro30 pulg.
- Altura fija o ajustableAjustable
- Profundidad general33 pulg.
- Altura total55 pulg.
- Ancho general25 pulg.
- Peso57 lb
Detalles
- Amperaje2.2 A
- Material de la hojaAcero equilibrado
- Tipo de variadorAccionamiento directo
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/3 CV
- Color de la carcasaNegro
- Número de Upc del fabricante657888170303
- Flujo de aire máximo8500 cfm
- Tipo de montajePedestal
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades3
- OscilanteOscilante
- Rango oscilante72 °
- Fase1 fase
- Velocidad3
- Estándares cumplidosUL
- UPC_NO657888170303
- Voltaje120 V
Descripción general
- Protectores que cumplen con OSHA
- Modelos de pedestal redondo y trípode disponibles
- Motores y cuchillas de accionamiento directo a juego para lograr los niveles más altos de flujo de aire, con una clasificación de hasta 12,000+ CFM
- Diseño energéticamente eficiente para ahorrar costes adicionales: consume tan solo 1.6 amperios
- Motores de 2 y 3 velocidades de alta resistencia y sin mantenimiento para una larga vida útil
- Kit de ruedas opcional (FPR-Wheelkit-B) y anillos de neblina disponibles para determinados modelos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
Folleto de la encuesta del sitio del cliente de Pinnacle Climate TechnologiesPinnacle Climate Technologies proporciona encuestas S.I.T.E. (inspección, prueba y evaluación de sitios) integrales y basadas en datos, diseñadas para optimizar la ventilación en el lugar de trabajo, la eficiencia energética y el cumplimiento normativo. Sus evaluaciones en persona ofrecen recomendaciones medibles que mejoran la comodidad de los empleados, reducen los costos operativos y respaldan el cumplimiento de OSHA a través de soluciones prácticas y priorizadas.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación