Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.73 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clave3/8 NPT Entrada macho x 3/8 NPT Salida macho
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 13/8 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 23/8 NPT Hombre
- Tipo de mangueraGrasa
- Número de Upc del fabricante699567008194
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567023173
- Presión de trabajo4800 psi