Motion
601021-30
Conjunto de manguera de aire/agua de baja presión - 30 pies, 1/2 pulg. D.I., 3/8 NPT entrada macho x 1/2 NPT salida macho, 300 psi
Artículo MI #07655778
No. Fabricante 601021-30
Precio115.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de aire/agua de baja presión - 30 pies, 1/2 pulg. D.I., 3/8 NPT entrada macho x 1/2 NPT salida macho, 300 psi
Artículo MI #07655778
No. Fabricante 601021-30
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
Precio115.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.75 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/8 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    3/8 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    1/2 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Aire y agua
  • Número de Upc del fabricante
    699567007760
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567023326
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
601021-30 MANGUERA, PVC, 1/2 X 30FT