Motion
7218 BECBP

SKF
7218 BECBP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07658761
No. Fabricante 7218 BECBP
Precio767.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7218 BECBP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07658761
No. Fabricante 7218 BECBP
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
Precio767.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Ancho del anillo exterior
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    5.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7218 BECBP BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316577086679
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    116 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    104 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577086679

Descripción general

Descripción del fabricante
7218 BECBP BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"