Motion
421AK00492C
421AK00492C Bomba de pistón axial hidráulica - 420, desplazamiento 80 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #07661802
No. Fabricante 421AK00492C
Precio3,911.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
421AK00492C Bomba de pistón axial hidráulica - 420, desplazamiento 80 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #07661802
No. Fabricante 421AK00492C
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
Precio3,911.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    2.00 AAG;1.00 AAG

Detalles

  • Tipo de control
    Compensador de presión y flujo con Load Sense
  • Desplazamiento
    80 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Circuito abierto
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 1.25 pulgadas de diámetro
  • Presión máxima de funcionamiento
    3625 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Serie
    420

Descripción general

Descripción del fabricante
421AK00492C (4.88 CID (80 CC) (420) C -M
  • El diseño promueve un sistema sin fugas
  • Mantenimiento reducido
  • El tamaño compacto ahorra espacio
  • Costes de instalación y funcionamiento bajos
  • Larga vida útil de la bomba
  • Flexibilidad en el diseño de máquinas
  • Funcionamiento silencioso de la bomba

También puede gustarle

Los clientes también compraron