Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro120 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso1.73 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNA4822
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante605790269639
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial90.3 kN
- Capacidad de carga estática radial230 kN
- SerieARN
- UPC_NO605790269639