Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera3.50 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera3-1/2 en tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material del hardware de la abrazaderaAcero chapado en zinc
- Material de la abrazaderaAluminio
- Estilo de abrazaderaAbrazadera de tubo para servicios pesados
- Tipo de abrazaderaConjunto de abrazadera de montaje - Alta resistencia
- MaterialAluminio
- Tipo de montajePlaca de soldadura montada