Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total24 pulg.
- Rango de longitud total24" y más largo
Detalles
- Capacidad7/16 pulg.
- Material del mangoEmpuñadura del cojín
- Número de Upc del fabricante037103322470
- Código PSC5110
- TipoCortador de pernos
Descripción general
- Cortador de pernos de acción de doble compuesto PowerPivot de corte central de 24"
- La tecnología PowerPivot de potencia de corte superior
- Acción de corte de doble compuesto
- Cuchillas de corte central endurecidas por inducción de precisión
- Tratamiento térmico para resistencia al desgaste y larga vida útil de corte
- Asas tubulares de acero para una máxima resistencia y soporte de corte
- Ajuste del tipo de tornillo para la separación y alineación de la hoja
- Corta materiales hasta dureza Brinell 455 o Rockwell C48
- ¡NUNCA utilice cortadores H.K. Porter en circuitos, cables o alambres energizados!