Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja6-1/2 pulg.
- Profundidad de corte máxima a 451-5/8 pulg.
- Profundidad de corte máxima a 902-1/8 pulg.
- Altura de la herramienta10.5 pulg.
- Longitud de la herramienta12 pulg.
- Peso de la herramienta12.5 lb
- Peso15.2 lb
Detalles
- Capacidad del bisel47 °
- Número de Upc del fabricante885911500555
- Clasificación de potencia60 V
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- UPC_NO885911500555
Descripción general
- El sistema de corte TRACKSAW sin espacio libre ofrece cortes precisos, rectos y sin astillas
- Para usar con carriles de doble filo TRACKSAW para cortes perfectamente rectos en ambas direcciones
- Profundidad de corte en la trayectoria: 2/1/8 pulg. (54 mm) a 90
- 41 mm (1-5/8 pulg.) a 45
- El motor sin escobillas se mueve sin esfuerzo a través de maderas duras de hasta 2/1/8 in de grosor
- El mecanismo anticohete continuo y el cuchillo conductor evitan el rebote cuando se acoplan
- Mecanismo de penetración recto para una ergonomía óptima
- El protector de hoja de perfil bajo permite utilizar la sierra en espacios confinados
- Puerto universal de polvo de 1-1/4 pulg. para una recogida de polvo 90 % eficiente con aspiradora
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación