Especificaciones
Dimensiones
- Conectividad Bluetooth100 pies
- Longitud de la herramienta2.2 pulg.
- Peso0.485 lb
Detalles
- Vida útil de la batería integrada3yrs
- Clasificación IPIP68
- Número de Upc del fabricante885911525503
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO885911525503
Descripción general
- Realice un seguimiento de cualquier activo del lugar de trabajo, incluidas herramientas grandes, palés, material, equipos pesados, cajas de trabajo y más, independientemente de la marca, marca o modelo
- La función ÚLTIMA VEZ QUE SE VE ayuda a reducir el tiempo y el dinero perdidos al proporcionar la dirección de la última ubicación del activo en el rango de su dispositivo habilitado para Tool Connect
- Aumente la seguridad de los activos en el lugar de trabajo enviando alertas fuera de rango directamente a su dispositivo, alertándole de un posible robo o uso no autorizado
- Proceso de emparejamiento rápido y sencillo que facilita la reasignación de etiquetas cuando es necesario. Simplemente sostenga la etiqueta cerca de su dispositivo y presione el botón de par durante 3-5 segundos. La luz indicadora LED azul facilita la identificación de la etiqueta que está viendo en su aplicación, ideal para un sitio grande con cientos de etiquetas.
- La etiqueta está diseñada para ser pequeña y discreta, por lo que puede ocultarse fácilmente en herramientas y equipos y, por lo tanto, ayuda a evitar la manipulación de la clasificación IP68 , lo que significa que es resistente al polvo y al agua y está diseñada para soportar las condiciones del lugar de trabajo
- Conecta hasta 100 pies de un dispositivo habilitado para Tool Connect
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación