Motion
DCE041-25

DEWALT
DCE041-25

Etiqueta Tool Connect (paquete de 25) - Conectividad Bluetooth de 100 pies, clasificación IP de IP68
Artículo MI #07704589
No. Fabricante DCE041-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCE041-25

Etiqueta Tool Connect (paquete de 25) - Conectividad Bluetooth de 100 pies, clasificación IP de IP68
Artículo MI #07704589
No. Fabricante DCE041-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Conectividad Bluetooth
    100 pies
  • Longitud de la herramienta
    2.2 pulg.

Detalles

  • Vida útil de la batería integrada
    3yrs
  • Clasificación IP
    IP68
  • Número de Upc del fabricante
    885911520119
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    885911520119

Descripción general

Descripción del fabricante
DCE041-25 ETIQUETA DE DEWALT 25PK
  • Realice un seguimiento de cualquier activo del lugar de trabajo, incluidas herramientas grandes, palés, material, equipos pesados, cajas de trabajo y más, independientemente de la marca, marca o modelo
  • La función ÚLTIMA VEZ QUE SE VE ayuda a reducir el tiempo y el dinero perdidos al proporcionar la dirección de la calle donde estaba el último activo en el rango de su dispositivo habilitado para Tool Connect
  • Aumente la seguridad de los activos en el lugar de trabajo enviando alertas fuera de rango directamente a su dispositivo, alertándole de un posible robo o uso no autorizado
  • Proceso de emparejamiento rápido y sencillo que facilita la reasignación de etiquetas cuando es necesario.
  • Solo tienes que mantener la etiqueta cerca de tu dispositivo y pulsar el botón de par durante 3-5 segundos.
  • La función Identificar facilita la identificación de qué etiqueta está viendo en su aplicación, ideal para un sitio grande con cientos de etiquetas
  • La etiqueta está diseñada para ser pequeña y discreta, por lo que puede ocultarse fácilmente en herramientas y equipos y, por lo tanto, ayuda a evitar la manipulación.
  • La clasificación IP68 significa que es resistente al polvo y al agua y está diseñado para soportar las condiciones del lugar de trabajo
  • Conecta hasta 100 pies de un dispositivo habilitado para Tool Connect

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"