Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cartucho40.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cartuchoPlegado - Enjaulado
- Material central del núcleoPolipropileno
- Diferencial de presión de cambio35 psid
- Descripción Palabra claveMedios filtrantes de polipropileno
- Presión diferencial60 psid
- Material de la tapa del extremoPolipropileno
- Estilo de tapa de extremo222 con aleta
- Material de membrana de medios filtrantesPolipropileno
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima176 °F
- Clasificación de micras10.00 μm
- Material de la junta tóricaSilicona
- Material de compensación del soporte exteriorPolipropileno
- RetenciónAbsoluto
- Material de medios de soportePolipropileno
- Aplicaciones típicasAlimentos y bebidas, fotografía, agua desionizada, pre-filtrado de OR, agua de proceso, productos químicos finos, productos químicos de revestimiento, aguas residuales, agua producida, cosméticos