Motion
328901
Zep 2000 LV
Artículo MI #07723180
No. Fabricante 328901
Precio20.60 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zep 2000 LV
Artículo MI #07723180
No. Fabricante 328901
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
Su precio$20.60/día

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Peso neto
    1.146 lb
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Peso
    1.146 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Grasa para bisagras de puertas, engranajes abiertos, cables y cables, cadenas y piñones, transportadores, válvulas de calor de colectores y aplicaciones marinas sobre la línea de flotación.
  • Tipo de producto químico
    Grasa penetrante
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Disolvente
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • ECCN
    EAR100
  • Características y beneficios
    Lubricación pesada para aplicaciones de alta presión; alta resistencia adhesiva; lubricación duradera; contiene PTFE; repele la humedad y también ayuda en la resistencia a la corrosión
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    H2
  • Formulario
    Aerosol
  • Código de armonización
    3403.19.5000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de stock del fabricante
    328901
  • Número de Upc del fabricante
    690858024602
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Lubricantes
  • Aroma
    Disolvente
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Superficies limpias
    Grasa para bisagras de puertas, engranajes abiertos, cables y cables, cadenas y piñones, transportadores, válvulas de calor de colectores y aplicaciones marinas sobre la línea de flotación.
  • UPC_NO
    10690858328905

Descripción general

Descripción del fabricante
328901 ZEP 2000 LV - CALI VOC - AERO DZ
  • Lubricación pesada para aplicaciones de alta presión; alta resistencia adhesiva; lubricación duradera; contiene PTFE; repele la humedad y también ayuda en la resistencia a la corrosión
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good