Motion
EM5001A01SP
ABB Dispositivo de monitoreo de estado del motor de sensor inteligente Ability : analiza vibración, velocidad, temperatura, Motion eje, desplazamiento y aceleración, 2 años de suscripción, NEMA - Todos los tamaños de estructura, conectividad Bluetooth, banda ISM, aprobaciones de 2.402-2.480 GHz
Artículo MI #07731130
No. Fabricante EM5001A01SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ABB Dispositivo de monitoreo de estado del motor de sensor inteligente Ability : analiza vibración, velocidad, temperatura, Motion eje, desplazamiento y aceleración, 2 años de suscripción, NEMA - Todos los tamaños de estructura, conectividad Bluetooth, banda ISM, aprobaciones de 2.402-2.480 GHz
Artículo MI #07731130
No. Fabricante EM5001A01SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    NEMA - Todos los tamaños de estructura
  • Duración de la suscripción
    2 años
  • Rango utilizable
    150 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    El sensor inteligente de capacidad ABB convierte los motores de bajo voltaje tradicionales en dispositivos inteligentes conectados de forma inalámbrica. Le permite supervisar el estado de sus motores, optimizar la eficiencia y mejorar la fiabilidad y la seguridad. Recopila automáticamente datos de una cantidad ilimitada de sensores inteligentes configurados y los transmite a la nube para su procesamiento.
  • Marca CE
    Aprobado por CE
  • Conectividad
    Bluetooth
  • Descripción Palabra clave
    Analiza vibración, velocidad, temperatura, Motion eje, desplazamiento y aceleración
  • Clasificación IP
    IP65
  • Número de Upc del fabricante
    781568844236
  • Mediciones supervisadas
    Vibración, velocidad, temperatura, Motion del eje, desplazamiento, aceleración
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 149 °F
  • Tipo de potencia
    Puerto Ethernet
  • Aprobaciones de radio
    Banda ISM, 2.402-2.480 GHz

Descripción general

Descripción del fabricante
EM5001A01SP CAPACIDAD DE ABB SMART SENSOR
  • Sensor inteligente para motor LV
  • Hardware de montaje para motor de acero laminado o sin fin
  • Servicio continuo o intermitente
  • Frecuencia fija o VFD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"