Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del cilindro5 pulg.
- Altura total69 pulg.
- Longitud total26 pulg.
- Ancho general35 pulg.
- Peso del envío139 lb
- Peso107 lb
- Diámetro de la rueda16 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias(2) Ruedas neumáticas
- ColorGris
- Capacidad del cilindro2
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Tipo de camión de manoGas comprimido
- Equipado con anillo de elevaciónEquipado con anillo de elevación
- Poste de bloqueo equipadoPoste de bloqueo equipado
- Número de Upc del fabricante697841210004
- Equipado con rampaNo equipado con rampa
- Ruedas traseras incluidasRuedas traseras no incluidas
- Estándares cumplidosNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Asociación de Gas Comprimido)
- Estilo de correaCorrea de sujeción de polietileno con hebilla de acero y cadena
- Correas por cilindro2
- Garantía1 año
- Capacidad de peso600 lb
Descripción general
- Los postes de bloqueo y las placas de collarín garantizan la inmovilización total del cilindro
- Configurado con ruedas neumáticas de buje de acero de 16 pulg. (406 mm) con cojinetes de bolas dobles para un rodado más fácil, menos esfuerzo necesario
- Capacidad de peso nominal de 136 kg (600 lb)
- Mueva las botellas de gas fácilmente alrededor de un sitio de construcción, a lugares con poca accesibilidad o de piso a piso con estas carretillas de mano equipadas con elevador.
- Diseñado para un par de cilindros (generalmente oxiacetileno) comunes en aplicaciones de soldadura, hasta 13 pulg. (330 mm) y 10 pulg. (254 mm) de diámetro, respectivamente.
- Construcción totalmente soldada con tubo redondo de acero de 1.25-in (32 mm) de diámetro, estos duraderos camiones manuales cilíndricos proporcionan una seguridad, resistencia y longevidad óptimas.
- La placa de suelo de acero grueso de calibre 11 (3 mm) con aletas de seguridad evita la deformación o la rotura.
- El amplio marco estructural con placas de izado de 0.375-in (10 mm) de grosor hace que estas unidades sean seguras cuando se elevan mediante plataformas de izado.
- El diseño de mango de triple agarre ayuda al usuario a controlar el alto centro de gravedad al ampliar el área de agarre disponible para mejorar el apalancamiento y el radio de oscilación.
- La carga de altura de elevación cero permite que la placa de suelo quede plana, eliminando así la necesidad de levantar el cilindro durante la carga y descarga.
- El carro de ruedas cuenta con barras de acero pesado y arandelas de nailon para una acción de plegado suave y un almacenamiento fácil en espacios reducidos.
- Acabado de pintura en polvo resistente a la corrosión para una larga vida útil y un manejo suave.
- Dos correas de soporte de polipropileno de 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm) de alta resistencia, probadas en laboratorio hasta 516 kg (1138 lb), cuentan con hebillas de cincha de acero para un acoplamiento seguro del cilindro, elimine cualquier potencial de rodadura del cilindro que se vea en las unidades aseguradas con cadena.
- El exclusivo borde del protector del parachoques sujeta el cilindro y minimiza los daños al cilindro y al camión de mano.
- El diseño de mango de triple agarre ayuda al usuario a controlar el alto centro de gravedad al ampliar el área de agarre disponible para mejorar el apalancamiento y el radio de oscilación.
- Acompañe las carretillas con una bandeja de herramientas o una caja de herramientas bloqueable para asegurar antorchas y otros equipos.
- Desarrollado para la Marina de EE. UU. para su uso en submarinos.
- Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite