Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del cilindro4 pulg.
- Altura total56 pulg.
- Longitud total20 pulg.
- Ancho general22 pulg.
- Tamaño de la rueda trasera3 pulg.
- Peso del envío90 lb
- Peso69 lb
- Diámetro de la rueda10-1/2 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias(2) Ruedas neumáticas
- ColorRojo
- Capacidad del cilindro1
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Tipo de camión de manoGas comprimido
- Equipado con anillo de elevaciónNo equipado con anillo de elevación
- Poste de bloqueo equipadoNo equipado con poste de bloqueo
- Número de Upc del fabricante697841210103
- Equipado con rampaNo equipado con rampa
- Ruedas traseras incluidasRuedas traseras incluidas
- Estándares cumplidosNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Asociación de Gas Comprimido)
- Estilo de correaCadena sujetable
- Correas por cilindro1
- Garantía1 año
- Capacidad de peso1000 lb
Descripción general
- El sistema de sujeción integrado con cadena de lazo soldada asegura el cilindro para la elevación y el transporte.
- Admite tamaños de cilindro de 4 a 12 pulgadas (102 a 305 mm) de diámetro
- Diseñado para elevar, transportar e instalar cilindros de gas en carros de soldadura, plataformas, palés y en gabinetes u otras superficies elevadas.
- El sistema de elevación manual tiene un gato con una extensión de 11 pulgadas (279 mm) para facilitar la elevación con aproximadamente 10 vueltas de la manivela por pulgada vertical.
- Incluye ruedas principales neumáticas de 10.5-in (267 mm) y ruedas giratorias traseras dobles de 3 pulgadas (5 mm) para mayor estabilidad y maniobrabilidad.
- Construcción totalmente soldada, protegida con un acabado de pintura en polvo roja duradero y resistente a la corrosión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite