Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del cilindro4
- Tamaño del tornillo del orificio de montaje0.406 pulg.
- Altura total72 pulg.
- Longitud total23 pulg.
- Ancho general48 pulg.
- Peso del envío129 lb
- Peso129 lb
Detalles
- ColorGris
- Capacidad del cilindro6
- Tipo de cilindroGas comprimido
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización7326190080
- Número de Upc del fabricante697841211124
- Orificios de montaje4
- Tipo de montajeSuelo
- Estándares cumplidosNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1(Asociación de Gas Comprimido)
- Estilo de correaCorrea de sujeción de polietileno con hebilla de acero
- Correas por cilindro2
- Garantía1 año
Descripción general
- Montaje seguro de controles de cilindro y dispositivos de cruce con paneles elevados integrales
- Construcción soldada con acero calibre 11 (3 mm) que proporciona integridad estructural y longevidad
- El borde exclusivo de la protección del parachoques con vinilo reforzado con acero protege los cilindros de daños y proporciona un agarre adicional
- Acepta cilindros de 4 a 12 pulgadas (102 a 305 mm) de diámetro
- Diseñados para el almacenamiento y la distribución seguros de cilindros de gas comprimido de uso industrial y comercial, estos soportes de almacenamiento ayudan a evitar situaciones de vuelco peligrosas.
- Almacenamiento de cilindros consecutivos para la máxima utilización del espacio.
- Recubrimiento en polvo para garantizar una larga vida útil y resistencia química.
- Orificios pretaladrados en la base para montaje en suelo con sujetadores específicos de la aplicación (no incluidos).
- Dos correas de soporte de polipropileno de alta resistencia, 38 mm x 1372 mm ( 1.5- x 54 pulg.) y con un peso nominal de 516 kg (1138 lb), cuentan con hebilla de cincha de acero y sujetan los cilindros individuales de forma segura contra el soporte integral.
- Para mejorar el nivel de seguridad en cualquier instalación, todos los soportes incluyen aberturas para reajustar las cadenas de soporte secundarias, un juego para cada ubicación de la correa del cilindro.
- Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite