Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Ancho general4 pulg.
- Peso del envío2 lb
- Peso2 lb
Detalles
- ECCNEAR99
- Código de armonización8709900020
- Número de Upc del fabricante697841211346
- Garantía1 año
Descripción general
- Juego de ruedas giratorias de repuesto con poste para carretillas de mano Justrite de cilindro simple y doble.
- Dos sólidas ruedas de aleación de polipropileno de 3 pulgadas con horquillas giratorias de acero con cojinete de bolas, en un poste roscado de ½ pulgadas con arandela plana, arandela de seguridad y tuerca.
- Para los modelos de carretilla manual 35004, 35006, 35008, 35022, 35026, 35032 y 35054.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite