Motion
35392
Rueda de acero para camiones manuales de cilindro de gas - 1.5 in de longitud total
Artículo MI #07732132
No. Fabricante 35392
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de acero para camiones manuales de cilindro de gas - 1.5 in de longitud total
Artículo MI #07732132
No. Fabricante 35392
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    20 pulg.
  • Longitud total
    1.5 pulg.
  • Ancho general
    20 pulg.
  • Peso del envío
    14 lb
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    7326908688
  • Número de Upc del fabricante
    697841211421
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACERO 35392 PARA CILINDRO DE GAS
  • Rueda de repuesto de acero de 20 pulgadas totalmente soldada para carretillas de mano Justrite de doble cilindro.
  • Cuenta con radios de acero de ½ pulgada y un buje de acero con cojinetes de bolas dobles, dimensionados para el eje 0.625-inch (no incluidos).
  • Acabado con recubrimiento en polvo negro.
  • El tamaño es de 20 pulgadas x 1.5-inch.
  • Para carretillas manuales modelos 35018, 35020, 35046 y 35048.

También puede gustarle

Los clientes también compraron