Motion
C62015
Macho de roscar manual serie 0403 , tamaño de rosca n.o 8 - 32 , 4 canales, UNC Thread Standard, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #07732406
No. Fabricante C62015
Precio7.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual serie 0403 , tamaño de rosca n.o 8 - 32 , 4 canales, UNC Thread Standard, dirección a la derecha, acero de alta velocidad, material HSS, acabado brillante
Artículo MI #07732406
No. Fabricante C62015
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
Precio7.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.1250 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1680 pulg.
  • Longitud de la tabla
    2.1250 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1.5000 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 - 32

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    HSS, acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    0403
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
C62015 8-32 TOPE DE TOMA UNC