Motion
59437A
Dispensador automático de toallas de papel sin contacto GP PRO enMotion® - Color blanco, 12.7 pulg. de ancho, 13.8 pulg. de alto, 8.5 pulg. de profundidad
Artículo MI #07734077
No. Fabricante 59437A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador automático de toallas de papel sin contacto GP PRO enMotion® - Color blanco, 12.7 pulg. de ancho, 13.8 pulg. de alto, 8.5 pulg. de profundidad
Artículo MI #07734077
No. Fabricante 59437A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8.5 pulg.
  • Altura
    13.8 pulg.
  • Ancho
    12.7 pulg.

Detalles

  • Acabado de color del dispensador
    Blanco
  • Tipo de dispensador
    Dispensador automático de toallas
  • Para usar con el modelo
    89410, 89415, 89420, 89430, 89440
  • Número de Upc del fabricante
    036500306601
  • Tipo de rollo de toallas de papel
    Sin contacto
  • Advertencia emergente de producto
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
59437A DISPN TWL PROMOCIÓN IMPULSE8 TL
  • Perfil pequeño: este dispensador cuenta con excelentes características y un perfil más pequeño para espacios reducidos, y ayuda a mejorar la imagen y la decoración.
  • Silencioso: Dispensación silenciosa para una experiencia de primera.
  • 97 % de satisfacción del cliente: los dispensadores automatizados de toallas enMotion® ofrecen una calificación de rendimiento del 97 % de satisfacción del cliente*. *Fuente, Directions Research, Inc., April 2015.
  • Mayor duración de la batería: dispensa hasta 150 rollos en un juego de baterías para ayudar a reducir el mantenimiento y mejorar la fiabilidad.
  • Reducción de residuos: la dispensación controlada de toallas reduce los residuos hasta en un 30 % en comparación con las toallas dobladas GP PRO.
  • Fiable: diseñado para no atascarse y el chasis reemplazable simplifica el servicio.
  • Ajustes fácilmente personalizables: varios ajustes, incluidos el retardo, la longitud de la hoja y el modo de dispensación, satisfacen sus necesidades con precisión.
  • Eficiencia del inventario: utiliza los mismos recambios de toallas que los dispensadores de toallas empotradas enMotion® para la eficiencia del inventario
  • EcoSmart℮ de Georgia-Pacific: opciones de papel reciclado disponibles, incluidas recargas que cumplen o superan los estándares de la EPA y pueden ayudar a obtener créditos LEED®.
  • Garantía de diez años: Confiamos tanto en nuestros dispensadores automatizados de toallas enMotion® que los garantizamos durante 10 años. Y eso no es solo en dispensadores nuevos. Incluso cubriremos las unidades que ya están en la pared.