Motion
59488A
Dispensador automático de toallas de papel sin contacto GP PRO enMotion® Impulse® - Color negro, 14.6 in de ancho, 14 in de alto, 9.250 in de profundidad
Artículo MI #07734082
No. Fabricante 59488A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador automático de toallas de papel sin contacto GP PRO enMotion® Impulse® - Color negro, 14.6 in de ancho, 14 in de alto, 9.250 in de profundidad
Artículo MI #07734082
No. Fabricante 59488A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    9.250 pulg.
  • Altura
    14 pulg.
  • Ancho
    14.6 pulg.

Detalles

  • Acabado de color del dispensador
    Negro
  • Tipo de dispensador
    Dispensador automático de toallas
  • Para usar con el modelo
    89460, 89470, 89480, 89485, 89490
  • Número de Upc del fabricante
    036500306670
  • Tipo de rollo de toallas de papel
    Sin contacto
  • Advertencia emergente de producto
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
59488A IMPULSO DE MOVIMIENTO DE DISPWL 10 NEGRO
  • Imagen Premium: Estilo elegante y moderno y calidad para una imagen premium.
  • Whisper Quiet de Ø: Dispensación prácticamente insonorizada para una experiencia de primera calidad.
  • 97 % de satisfacción del cliente: los dispensadores automatizados de toallas enMotion® ofrecen una calificación de rendimiento del 97 % de satisfacción del cliente*. *Fuente: Investigación de propiedad exclusiva de GP PRO, April 2015
  • Mayor duración de la batería: dispensa hasta 150 rollos en un juego de baterías para ayudar a reducir el mantenimiento y mejorar la fiabilidad.
  • Reducción de residuos: la dispensación controlada de toallas reduce los residuos hasta en un 30 % en comparación con las toallas dobladas GP PRO.
  • Fiabilidad garantizada: diseñado para ser sin atascos e incluye una garantía de 10 años
  • Ajustes fácilmente personalizables: varios ajustes, incluidos el rango del sensor, el retardo, la longitud de la lámina y el modo de dispensación, satisfacen sus necesidades con precisión.
  • Puede ayudar a obtener créditos LEED®
  • Garantía de diez años: Confiamos tanto en nuestros dispensadores automatizados de toallas enMotion® que los garantizamos durante 10 años. Y eso no es solo en dispensadores nuevos. Incluso cubriremos las unidades que ya están en la pared.
  • Eficiencia del inventario: utiliza los mismos recambios de rollo de toallas que el dispensador automático de rollos de papel sin contacto enMotion® 10” . Usar con 89460, 89470, 89480, 89485 y 89490
  • *Solo disponible una vez, durante toda la vida, mediante un contrato de arrendamiento con GP PRO o un distribuidor autorizado.