Motion
42714
GP PRO enMotion® Gen2 Recambio para dispensador de jabón en espuma suave hidratante - Forma de espuma, 1200 ml, botella de recambio, colorante y aroma sin fragancia
Artículo MI #07734090
No. Fabricante 42714
Precio84.66 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GP PRO enMotion® Gen2 Recambio para dispensador de jabón en espuma suave hidratante - Forma de espuma, 1200 ml, botella de recambio, colorante y aroma sin fragancia
Artículo MI #07734090
No. Fabricante 42714

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$84.66/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1200 ml

Detalles

  • Formulario
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    073310427140
  • Advertencia emergente de producto
    No
  • Aroma
    Sin colorantes ni fragancias
  • UPC_NO
    073310427140

Descripción general

Descripción del fabricante
42714 JABÓN ENMOTION ESPUMA SUAVE NG FF
  • Fórmulas mejoradas: ricas fórmulas en espuma con fragancias de tendencia, hidratan a medida que limpian y añaden una experiencia de primera calidad.
  • Higiénica: los recambios higiénicos sellados ayudan a reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • Fácil de mantener: las botellas de alta capacidad reducen el descentrado y la carga con una mano para reducir el esfuerzo al rellenar
  • Reducción de residuos: las recargas están diseñadas para dispensar al menos el 99 % del producto de espuma antes de que sea necesario sustituirlo.
  • Botellas 100 % reciclables, contienen un 25 % de contenido posconsumo.
  • Certificación Green Seal: este producto cumple con la norma Green Seal GS-41A basada en el rendimiento efectivo y los límites de protección de los COV y la toxicidad humana y medioambiental. GreenSeal.org
  • Safer Choice reconocida por una química más segura *El reconocimiento de EPA/Safer Choice no constituye un respaldo de este producto.
  • Puede ayudar a obtener créditos LEED®.
  • Producto biológico certificado por el USDA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron