Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1000 ml
Detalles
- FormularioEspuma
- Número de Upc del fabricante073310433356
- AromaSin colorantes ni fragancias
Descripción general
- Seguro para la piel: Probado por dermatólogos.
- Suave: fórmula hidratante para ayudar a las manos a soportar el uso frecuente.
- Inocuo para alimentos: clasificación E3 y aprobado para su uso en áreas de procesamiento y servicio de alimentos después de un lavado de manos adecuado.
- Botellas 100 % reciclables, contienen un 25 % de contenido postconsumo
- Ideal para usar en manos visiblemente limpias, especialmente cuando no hay agua disponible. Contiene humectantes.
- El 99 % del producto se vacía antes de que sea necesario sustituirlo por las botellas.
- Producto biológico certificado por el USDA
- Puede ayudar a obtener créditos LEED®