Motion
56602
Dispensador de papel higiénico Pacific Blue Ultra ℮ - Enrollado, sin núcleo, montado en pared con cierre de llave, humo translúcido, capacidad de 4 rollos, 5.938 pulg. de alto, 3.250 pulg. de ancho, 4.050 pulg. de profundidad
Artículo MI #07734109
No. Fabricante 56602
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de papel higiénico Pacific Blue Ultra ℮ - Enrollado, sin núcleo, montado en pared con cierre de llave, humo translúcido, capacidad de 4 rollos, 5.938 pulg. de alto, 3.250 pulg. de ancho, 4.050 pulg. de profundidad
Artículo MI #07734109
No. Fabricante 56602
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4.050 pulg.
  • Altura
    5.938 pulg.
  • Ancho
    3.250 pulg.

Detalles

  • Acabado de color del dispensador
    Humo translúcido
  • Número de Upc del fabricante
    073310566023
  • Estilo de montaje
    Bloqueo de llave montado en pared
  • Capacidad del rodillo
    4
  • Dispensador de rollos o hojas de papel
    Rollo
  • Tipo de rollo de papel higiénico
    Sin núcleo

Descripción general

Descripción del fabricante
56602 DISPENSADOR DE PAPEL TISS DE ALTA CAPACIDAD
  • MAYOR CAPACIDAD* para EFICIENCIA OPERATIVA: El dispensador de 4 rollos de alta capacidad está diseñado para ayudar a reducir: el agotamiento, la frecuencia de cambio de rollo y el tiempo de mantenimiento, además de ofrecer más del doble de ocasiones por dispensador* El dispensador tiene capacidad para 2,295 pies de papel higiénico de 2 capas con cuatro rollos de 1700 hojas. *En comparación con los dispensadores JBT Jr. individuales y un 20 % más de ocasiones por dispensador en comparación con los dispensadores JBT Jr. dobles.
  • FÁCIL DE MANTENER: La puerta del dispensador se abre 90 grados para una carga rápida y fácil.
  • HIGIÉNICA: los rollos que no se utilizan están cubiertos por el dispensador, lo que ayuda a mantenerlos limpios y a reducir el riesgo de contaminación cruzada del papel tolet no utilizado.
  • MÁS FÁCIL ACCESO: el cliente no tiene que introducir una mano dentro del dispensador para encontrar o llegar al papel, por lo que hay una experiencia mejor e más higiénica para los clientes.
  • SISTEMA DE BLOQUEO CON LLAVE SEGURO: Esto ofrece la seguridad de un bloqueo con llave para reducir los costos de robo y mantenimiento.
  • HARDWARE DE MONTAJE: Placa posterior opcional, GP PRO número 56622 , disponible para ayudar a cubrir los orificios existentes que dejaron los dispensadores anteriores.