Motion
56744A
Dispensador de papel higiénico Compact Quad® - Enrollado, sin núcleo, montado en pared lado a lado, negro, capacidad para 4 rollos, 13.250 pulg. de alto, 11.750 pulg. de ancho, 6.900 pulg. de profundidad
Artículo MI #07734110
No. Fabricante 56744A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de papel higiénico Compact Quad® - Enrollado, sin núcleo, montado en pared lado a lado, negro, capacidad para 4 rollos, 13.250 pulg. de alto, 11.750 pulg. de ancho, 6.900 pulg. de profundidad
Artículo MI #07734110
No. Fabricante 56744A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.900 pulg.
  • Altura
    13.250 pulg., 14.25
  • Ancho
    8.125, 11.750 pulg.

Detalles

  • Acabado de color del dispensador
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    036500306854
  • Estilo de montaje
    Montaje en pared lado a lado
  • Capacidad del rodillo
    4
  • Dispensador de rollos o hojas de papel
    Rollo
  • Tipo de rollo de papel higiénico
    Sin núcleo

Descripción general

Descripción del fabricante
56744A ROLLOS DE PAPEL TISS SIN NÚCLEO
  • 50 % más de capacidad: los dispensadores de papel higiénico sin núcleo Compact Quad® de cuatro rollos ofrecen un aumento del 50 % en la capacidad en comparación con otros dispensadores de papel higiénico de alta capacidad Compact® para ayudar a reducir el riesgo de agotamiento.
  • Satisfacción del 97 %: el 97 % de los clientes que utilizan dispensadores de papel higiénico Compact® están abrumadoramente satisfechos con su rendimiento.* (*Fuente: Investigación de propiedad exclusiva de GP PRO: CBT-15-127)
  • 95 % menos de embalaje: en comparación con el papel higiénico estándar GP PRO por la eliminación de núcleos de cartón, envolturas interiores y otros materiales corrugados.
  • Fácil de mantener: Fácil de instalar, el dispensador con bloqueo ayuda a evitar el robo
  • Fácil de instalar: los soportes de montaje opcionales facilitan la instalación y la limpieza.
  • Múltiples formatos: los dispensadores de papel higiénico Compact® están disponibles en formato vertical de dos rollos, dos rollos uno al lado del otro, cuatro rollos y un solo papel para satisfacer las necesidades de cualquier instalación.
  • Garantía de diez años: Confiamos tanto en nuestros dispensadores de papel higiénico Compact® que los garantizamos durante 10 años completos. Y eso no es solo en dispensadores nuevos. Incluso cubriremos las unidades que ya están en la pared.