Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6.500 pulg.
- Altura13.500 pulg.
- Ancho6.000 pulg.
Detalles
- Acabado de color del dispensadorNegro
- Número de Upc del fabricante036500306830
- Estilo de montajeMontaje en pared
- Capacidad del rodillo2
- Dispensador de rollos o hojas de papelRollo
- Tipo de rollo de papel higiénicoSin núcleo
Descripción general
- 3x la capacidad de 2 capas: Proporciona 3000 hojas de papel higiénico de 2 capas o 6000 hojas de papel higiénico de 1 capa para ayudar a reducir el agotamiento y mejorar la satisfacción del cliente.
- Satisfacción del 97 %: el 97 % de los clientes que utilizan dispensadores de papel higiénico Compact® están abrumadoramente satisfechos con su rendimiento.* (*Fuente: Investigación de propiedad exclusiva de GP PRO: CBT-15-127)
- 95 % menos de embalaje: en comparación con el papel higiénico estándar GP PRO por la eliminación de núcleos de cartón, envolturas interiores y otros materiales corrugados.
- Desplegable automático: la función de menú desplegable automático proporciona a los usuarios un servicio continuo.
- Fácil de mantener: Fácil de instalar, el dispensador con bloqueo ayuda a evitar el robo
- Fácil de instalar: los soportes de montaje opcionales facilitan la instalación y la limpieza.
- Múltiples formatos: los dispensadores de papel higiénico Compact® están disponibles en formato vertical de dos rollos, dos rollos uno al lado del otro, cuatro rollos y un solo papel para satisfacer las necesidades de cualquier instalación.
- Garantía de diez años: Confiamos tanto en nuestros dispensadores de papel higiénico Compact® que los garantizamos durante 10 años completos. Y eso no es solo en dispensadores nuevos. Incluso cubriremos las unidades que ya están en la pared.