Motion
48252
GP PRO ActiveAire® Recambio para dispensador automático de ambientador - Fragancia lavanda, 1 pulg., cartucho
Artículo MI #07734121
No. Fabricante 48252
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GP PRO ActiveAire® Recambio para dispensador automático de ambientador - Fragancia lavanda, 1 pulg., cartucho
Artículo MI #07734121
No. Fabricante 48252
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 pulg.
  • Profundidad
    1.750 pulg.
  • Altura
    0.750 pulg.
  • Ancho
    1.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de ambientador
    Recambio de ambientador
  • Formulario
    Activación del aire
  • Número de Upc del fabricante
    073310482521
  • Aroma
    Lavanda

Descripción general

Descripción del fabricante
48252 RECARGA DE AIRE ACTIVO LAVANDA
  • LAVANDA. Una relajante fragancia floral afrutada primaveral con manzana, pepino, violeta suavizada por matices empolvados
  • FRAGANCIAS COINCIDENTES. Los aromas de tendencia son los mismos en todo el sistema de cuidado del aire GP PRO ActiveAire®, por lo que puede estar seguro de que sus aseos proporcionarán una experiencia coherente y más acogedora para todos
  • FÁCIL MANTENIMIENTO. Situada justo en el puesto sobre el dispensador de papel tisú de baño Compact® Side-By-Side, la recarga del desodorizante es de fácil acceso sin necesidad de escalera, lo que facilita el mantenimiento.
  • LIBERACIÓN SOSTENIDA. Proporciona una frescura sostenida durante al menos 30 días.
  • CUMPLIMIENTO DE VOC. Cumple con el contenido de COV con las regulaciones federales y estatales aplicables. No se utilizan líquidos ni aerosoles.
  • PUEDE AYUDAR A OBTENER CRÉDITOS DE LEED®. La marca LEED®Certification es una marca comercial registrada propiedad del Consejo de Edificios Verdes de EE. UU. y se utiliza con permiso.
  • EXPERIENCIA MEJORADA. Los aromas de tendencia cuentan con fórmulas únicas neutralizadoras de olores como parte de un sistema completo de cuidado del aire listo para mejorar cada experiencia en el baño.