Motion
48275
GP PRO ActiveAire® Deodorizer Urinal Screen - Sin PARA, amarillo, aroma cítrico
Artículo MI #07734137
No. Fabricante 48275
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GP PRO ActiveAire® Deodorizer Urinal Screen - Sin PARA, amarillo, aroma cítrico
Artículo MI #07734137
No. Fabricante 48275
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8.950 pulg.
  • Altura
    0.240 pulg.
  • Ancho
    7.900 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    073310482750
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Contenido de Para
    Sin párr.
  • Aroma
    Cítricos
  • Tipo de producto urinario
    Pantalla

Descripción general

Descripción del fabricante
48275 AIRE ACTAIR DEO URNL SCRN CIT
  • CITRUS. Le recuerda la fruta, el limón y la mandarina cuidadosamente seleccionados, con un sutil toque de granada y sándalo.
  • DISEÑO TRADICIONAL. Fácil de instalar, reduce el olor en la fuente para mantener los baños con un olor fresco.
  • FRAGANCIAS COINCIDENTES. Las fragancias de tendencia son las mismas en todo el sistema de cuidado del aire GP PRO ActiveAire®, por lo que puede estar seguro de que sus baños proporcionarán una experiencia coherente y más acogedora para todos.
  • LIBERACIÓN SOSTENIDA. Proporciona una frescura sostenida durante al menos 30 días.
  • PUEDE AYUDAR A OBTENER CRÉDITOS DE LEED®. La marca LEED®Certification es una marca comercial registrada propiedad del Consejo de Edificios Verdes de EE. UU. y se utiliza con permiso.
  • CUMPLIMIENTO DE VOC. Cumple con el contenido de COV con las regulaciones federales y estatales aplicables. No se utilizan líquidos ni aerosoles.