Motion
81864
Llave de gancho - Estilo gancho, Acabado: óxido negro, 10.870000, 276 mm OAL
Artículo MI #07738809
No. Fabricante 81864
Precio154.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de gancho - Estilo gancho, Acabado: óxido negro, 10.870000, 276 mm OAL
Artículo MI #07738809
No. Fabricante 81864

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio154.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Llave
  • Altura del gancho o del pasador
    1/4 pulg., 6.35 mm
  • Longitud total
    10.870000, 276 mm
  • Rango de tamaños
    2 - 4-3/4

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Capacidad máxima
    4-3/4, 121 mm
  • Capacidad mínima
    2, 51 mm
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de llave
    Gancho
  • Tipo de herramienta
    Llave de gancho de pasador ajustable
  • UPC_NO
    099575818646
  • Versatilidad
    Ajustable
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE INGLESA DE AJUSTE DE 81864 2" A 4-3/4"