Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Altura3.69 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar2
- Ancho0.44 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaNi-MH
- Tipo de bateríaBatería recargable
- Tensión de la batería1.2
- País de origenEE. UU.
- Características y beneficios• Paquete de 2 pilas recargables AAA NiMH Energizer Recharge Power Plus de 800 mAh, precargadas y listas para usar • La primera pila AA recargable del mundo fabricada con un 4 % de pilas recicladas • Proporciona una potencia duradera a los dispositivos de uso frecuente, como cámaras digitales, controladores de juegos y juguetes • Mantiene su carga en almacenamiento hasta 12 meses, tan fiable que la potencia recargable siempre está a mano • Carga hasta 500 veces para mantener sus dispositivos alimentados por batería en funcionamiento de forma económica y responsable • Dura hasta 4x más tiempo en cámaras digitales que Energizer MAX, lo que garantiza que nunca se pierda una memoria (los resultados varían según el dispositivo) • Encabeza las tablas como la submarca de recarga n.o 1 del mundo, basada en las ventas escaneadas
Descripción general
- Paquete de 2 baterías recargables AAA NiMH Energizer Recharge Power Plus de 800 mAh, precargadas y listas para usar
- La primera pila AA recargable del mundo fabricada con un 4 % de pilas recicladas
- Proporciona potencia duradera a dispositivos de uso frecuente, como cámaras digitales, controladores de juegos y juguetes
- Mantiene su carga en almacenamiento hasta 12 meses, de modo que siempre hay disponible energía recargable y fiable
- Carga hasta 500 veces para una forma económica y responsable de mantener sus dispositivos alimentados por batería en funcionamiento
- Dura hasta 4x veces más en cámaras digitales que Energizer MAX, lo que garantiza que nunca se pierda la memoria (los resultados varían según el dispositivo)
- Encabeza los gráficos como la submarca de recarga n.o 1 del mundo, basada en las ventas escaneadas