Motion
SVX060A1-4A1N1

EATON ELECTRICAL INC
SVX060A1-4A1N1

Variador de frecuencia variable - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 480 V CA, 60 hp, servicio normal
Artículo MI #07789847
No. Fabricante SVX060A1-4A1N1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EATON ELECTRICAL INC
SVX060A1-4A1N1

Variador de frecuencia variable - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 480 V CA, 60 hp, servicio normal
Artículo MI #07789847
No. Fabricante SVX060A1-4A1N1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    480 V CA
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    60 CV
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SVX060A14A1N1 ACCIONAMIENTO CA 75 HP 480V

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"