Motion
52244-MP
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 190 mm, 300 mm OD
Artículo MI #07848180
No. Fabricante 52244-MP
Precio31,409.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 190 mm, 300 mm OD
Artículo MI #07848180
No. Fabricante 52244-MP
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
Precio31,409.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • Peso
    55.115 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    522
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
52244-MP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good