Motion
12-10001-02

HEXARMOR
12-10001-02

LT300 - Transparente - TruShield
Artículo MI #07849354
No. Fabricante 12-10001-02
Precio27.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
12-10001-02

LT300 - Transparente - TruShield
Artículo MI #07849354
No. Fabricante 12-10001-02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Talla única

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1.2015, clasificación de alto impacto Z87+, CSA Z94.3 y CE EN166, clasificación de salpicaduras de líquido D3/D4
  • Se ajusta sobre las gafas
    Se ajusta sobre las gafas
  • Color del marco
    Carbón/Hi-Vis
  • Material del bastidor
    Elastómero termoplástico
  • Material de la diadema
    Tejido
  • Revestimiento de la lente
    TruShield - Interior antivaho, exterior antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    Se vende por separado
  • Número de stock del fabricante
    12-10001-02
  • Número de Upc del fabricante
    812013025419
  • Línea de productos
    Gafas HexArmor
  • Tipo de protección
    Protección ocular
  • Estilo de la patilla
    Gafas
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    812013025419
  • Ventilación
    Ventilación indirecta

Descripción general

Descripción del fabricante
12-10001-02 LT300 GAFAS LENTES TRANSPARENTES
  • Lente panorámica para un amplio campo de visión Se adapta a la mayoría de gafas graduadas Combina componentes blandos y duros que se adaptan a la cara del usuario, creando un sellado suave La correa ancha y totalmente ajustable para la cabeza de alta calidad ofrece comodidad sin presión Compatible con otros EPP, como respiradores Sistema de ventilación indirecta Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica de primera 100% Protección UV 100% Sin metales Cumple con ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3 D3/D4 Liquid Splash Rated