Motion
NNCF 5044 V/L4BC3DR

SKF
NNCF 5044 V/L4BC3DR

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, complemento completo, revestimiento de óxido negro - Recto, 220 mm D.I., 340 mm D.E., 160 mm Anchura, Espacio interior CN
Artículo MI #07861065
No. Fabricante NNCF 5044 V/L4BC3DR
Precio12,853.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNCF 5044 V/L4BC3DR

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, complemento completo, revestimiento de óxido negro - Recto, 220 mm D.I., 340 mm D.E., 160 mm Anchura, Espacio interior CN
Artículo MI #07861065
No. Fabricante NNCF 5044 V/L4BC3DR
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
Precio12,853.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Peso
    116 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Bridas
    1 Brida de anillo exterior, 3 Bridas de anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316572277850
  • Elemento de material
    Acero de cojinetes con revestimiento de óxido negro
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Serie
    50
  • UPC_NO
    7316572277850

Descripción general

Descripción del fabricante
NNCF 5044 V/L4BC3DR BRG