Motion
NU 2236  ECN1ML/HA3L4BCNH

SKF
NU 2236 ECN1ML/HA3L4BCNH

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 180 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 86 mm Ancho
Artículo MI #07861084
No. Fabricante NU 2236 ECN1ML/HA3L4BCNH
Precio21,663.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 2236 ECN1ML/HA3L4BCNH

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 180 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 86 mm Ancho
Artículo MI #07861084
No. Fabricante NU 2236 ECN1ML/HA3L4BCNH
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
Precio21,663.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Ancho del anillo interior
    86 mm
  • Ancho del anillo exterior
    86 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    86 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de cojinetes con revestimiento de óxido negro
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 2236 ECN1ML/HA3L4BCNH BRG
  • Capacidad de carga radial de alta a muy alta Baja fricción Larga vida útil