Motion
SY5100-5NZ1-B

SMC CORP OF AMERICA
SY5100-5NZ1-B

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #07888949
No. Fabricante SY5100-5NZ1-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5100-5NZ1-B

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #07888949
No. Fabricante SY5100-5NZ1-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5100-5NZ1-B
  • Caudal de hasta 1.0 Cv
  • Es posible accionar cilindros de hasta ø63 a 300 mm/s
  • Bajo consumo de energía (0.35 w estándar)
  • Seguridad mejorada con anulación manual de bloqueo de portaobjetos
  • Tiempo de respuesta rápido - 10 ms

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"