Motion
1501
Imprimador para paneles de yeso Zinsser® - Blanco, envase de 1 gal
Artículo MI #07961734
No. Fabricante 1501
Precio33.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador para paneles de yeso Zinsser® - Blanco, envase de 1 gal
Artículo MI #07961734
No. Fabricante 1501
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
Precio33.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    400 pies2/galón
  • Tamaño
    1 GALÓN
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    PLANO
  • Número de Upc del fabricante
    047719015017
  • Número de ID de MSDS
    ZNR-05
  • Tipo de resina
    Polímero acrílico de estireno
  • UPC_NO
    047719015017
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    100 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
1501 IMPRIMADOR DE PARED EN SECO 1-GL
  • Para un imprimador básico en paneles de yeso nuevos, elija el imprimador para paneles de yeso Rust-Oleum® Zinsser®.
  • Este imprimador de marca de valor sella las juntas de cinta y prepara la superficie para la pintura sin levantar la siesta sobre una nueva tablarroca.
  • Ideal para sellar placas de yeso nuevas
  • Secado rápido: sella las superficies para pintar en una hora
  • Poco olor
  • No levantará la siesta sobre una nueva tabla de yeso
  • Fórmula a base de agua: fácil limpieza con agua
  • Se lija fácilmente: crea una superficie lisa para pintar

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good