Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Peso neto50 lb
- Tamaño5 galones
- Contenido de VOC100 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 90 °F
- Tipo de baseAgua
- ColorGris
- Cobertura400 a 450 pies2/galón
- Tiempo de secado30 min.
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarImprimador
- Código de armonización3209.10.0000
- Número de Upc del fabricante020066277451
- Número de ID de MSDSBEY123-10
- Tipo de resinaCopolímero acrílico de estireno
- UPC_NO020066277451
Descripción general
- Bloquea las manchas
- Sella uniformemente
- Se adhiere a todas las superficies sin lijar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación