Motion
256261
Imprimador de adhesión máxima Zinsser® BONDZ® - Blanco, envase de 1 gal
Artículo MI #07961789
No. Fabricante 256261
Precio79.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador de adhesión máxima Zinsser® BONDZ® - Blanco, envase de 1 gal
Artículo MI #07961789
No. Fabricante 256261
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
Su precio$79.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Peso neto
    12 lb
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 100 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    36 a 90 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Blanco
  • Cobertura
    400 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    30 min.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Plano
  • Código de armonización
    3209.10.0000
  • Número de Upc del fabricante
    020066200923
  • Número de ID de MSDS
    BNZ-01
  • Tipo de resina
    Acrílico
  • UPC_NO
    020066200923

Descripción general

Descripción del fabricante
256261 IMPRIMADOR BONDZ 1-GL
  • Sellador de imprimación a base de agua
  • Interior y exterior
  • Utilícelo con cualquier capa final, incluidos epoxis y a base de disolvente
  • Excelente adhesión en ambientes húmedos o húmedos
  • Secado rápido, repintar en 1 hora
  • Olor muy bajo, COV bajo

También puede gustarle

Los clientes también compraron