Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
Detalles
- Tipo de baseAgua
- ColorNegro
- Código de armonización3209.10.0000
- Número de Upc del fabricante020066309916
- Número de ID de MSDSZNR-29
- UPC_NO020066309916
Descripción general
- Fórmula a base de agua con poco olor
- Puede utilizarse en superficies desnudas o pintadas, como paneles de yeso, madera, yeso curado, hormigón, mampostería, estuco, aluminio, vinilo, acero galvanizado y PVC
- Resistente a la oxidación instantánea, puede aplicarse a conductos y tuberías de HVAC
- La sobrepulverización se seca hasta un acabado similar al polvo a menos de 10 pies
- Acabado plano
- Disponible en blanco o negro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación