Motion
301904
710 Revestimiento de techo elastomérico - 0.9 gal, color blanco
Artículo MI #07961823
No. Fabricante 301904
Precio49.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
710 Revestimiento de techo elastomérico - 0.9 gal, color blanco
Artículo MI #07961823
No. Fabricante 301904

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    0.9 galones (EE. UU.)
  • Tamaño
    0.9 galones
  • Contenido de VOC
    9 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Blanco
  • Cobertura
    100 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    6 h
  • Finalizar
    Sin terminar
  • Código de armonización
    3209.10.0000
  • Número de Upc del fabricante
    020066324094
  • Número de ID de MSDS
    ROC-66
  • Tipo de resina
    Acrílico a base de agua
  • Superficie
    Revestimientos acrílicos envejecidos, PVC envejecido, empotrado, EPDM, metal, techo de betún modificado
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    020066324094

Descripción general

Descripción del fabricante
301904 R-O 0.9 GL 7 AÑOS ELASTOMÉRICO
  • 67 % de reflectividad
  • Resistente a la lluvia en 6 horas
  • Resistente al moho
  • Rendimiento de hasta 7 años

También puede gustarle

Los clientes también compraron