Motion
68200
Linterna LED ProPolymer 4AA con clasificación de seguridad de larga duración
Artículo MI #07962057
No. Fabricante 68200
Precio57.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna LED ProPolymer 4AA con clasificación de seguridad de larga duración
Artículo MI #07962057
No. Fabricante 68200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Longitud
    6.5 pulg.
  • Peso
    6.3 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    No
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Emisión de luz completa
    67 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    155 horas
  • Características y beneficios
    • Clase 1 Div. 1 • Tiempo de funcionamiento 155 horas • Funciona con cuatro pilas alcalinas AA, no incluidas • Cómodo tamaño de 6.5 pulgadas y con forma ergonómica para la mano. • Interruptor trasero con botón pulsador para operación con una sola mano • Resistente al agua y fabricado con polímero resistente a impactos con tapa frontal de goma • No conductor y a prueba de corrosión
  • Incluye
    No se incluyen baterías
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926682009
  • Salida de luz máxima
    67 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    155 horas
  • Modelo
    Linterna portátil con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    4
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Listado UL
    Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D, Clase II, Div. 2, Grupos F, G, Clase III, T3C, Clase I, Div. 1, Grupos C, D
  • UPC_NO
    080926682009
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LED BLANCO DE PROPOLÍMERO DE LINTERNA 68200
  • Clase 1 Div. 1 clasificado
  • Tiempo de funcionamiento 155 horas
  • Funciona con cuatro pilas alcalinas AA, no incluidas
  • Cómodo tamaño de 6.5 pulgadas y con forma ergonómica para la mano.
  • Interruptor trasero con botón pulsador para funcionamiento con una sola mano
  • Resistente al agua y hecho de polímero resistente a los impactos con tapa frontal de goma
  • No conductor y a prueba de corrosión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo