Motion
7005-10-L15-22-BS

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-10-L15-22-BS

7005-10-L15-22-BS MJ-MBT CON SELLO
Artículo MI #07965975
No. Fabricante 7005-10-L15-22-BS
Precio9.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-10-L15-22-BS

7005-10-L15-22-BS MJ-MBT CON SELLO
Artículo MI #07965975
No. Fabricante 7005-10-L15-22-BS
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
Precio9.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg., 15 mm
  • Tamaño del extremo 2
    5/8 pulg., 15 mm
  • Cuerpo hexagonal
    24.0
  • Longitud total
    38.0
  • Profundidad de la rosca
    12.0
  • Tamaño de la rosca 2
    M22X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 2
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    7/8-14 UNF, M22X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7005_LUZ DE COMIDA_BS

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-10-L15-22-BS MJ-MBT CON SELLO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"